カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnfk25013」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスクエア□350埋込本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□350埋込本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27410KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:3340lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:24W ●消費効率:139.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    22日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242埋込高(mm)125
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3170色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27413KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)2990色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27311KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2490色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27412KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3080色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2350色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27312KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2430色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.8光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ