カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 長谷川工業(1)
  • アルミス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnl4205gn le9」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB40形非常灯3200lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯3200lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯4000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯4000lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様●非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色●Ra8●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)26.1器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯6900lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯6900lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯5200lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯5200lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242器具・セット器具色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型(出力固定型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯2000lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能 施工時間が短縮
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K非常灯評定番号LALE-027材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • iD電源別置非常灯2500D230RE Panasonic(パナソニック)

    iD電源別置非常灯2500D230RE

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井取付専用●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7電圧常時100~242V対応・非常時AC/DC100V高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)16.3全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.3RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • iD非常灯2500i80N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯2500i80N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD電源別置非常灯5200D230RE Panasonic(パナソニック)

    iD電源別置非常灯5200D230RE

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1組
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井取付専用●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7電圧常時100~242V対応・非常時AC/DC100V高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)31.9全光束(Lm)5200光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)163RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
  • 一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ