カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「nnw4311enzle9」の検索結果

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット6日以内出荷材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83IP等級IP23防湿
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W150 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83