カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「nnwk42722」の検索結果

iD6900W220埋込 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷【本体】NNWK42722+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)240質量(kg)4タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270質量(kg)4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1250