カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- メカニカル部品(27)
- 電気材料(23)
- 建材・エクステリア(14)
- 制御機器(12)
- 防災用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 住設機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(12)
- 黒田精工(1,076)
- SMC(873)
- NSK(日本精工)(467)
- onsemi(346)
- ホンダ(331)
- メディアカバーマーケット(285)
- RS PRO(284)
- YAGEO(268)
- Festo(249)
- オカムラ(岡村製作所)(239)
- イトーキ(224)
- CKD(200)
- 渡辺電機工業(182)
- 岩崎電気(178)
- エスコ(164)
- MAZDA(マツダ)(145)
- TRUSCO(134)
- SICK(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(16)
「np」の検索結果
![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2266形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個欠品中FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷トラスコ品番763-2258長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
フルカラー埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷トラスコ品番763-2240形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷トラスコ品番763-2215形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ボックス型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。定格電圧(V)AC100接点構成1a
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1箱(2本)ほか当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2339色ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281台翌日出荷1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番763-2321色ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
食器洗い乾燥機 M9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
食器洗い乾燥機 R9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷優れた基本性能を備えたベーシックモデル。材質樹脂タイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
食器洗い乾燥機 K9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。材質樹脂色鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
食器洗い乾燥機 V9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。材質樹脂色シルバータイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
多用途収納 エンドパネル
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷から10日以内出荷多用途収納用 エンドパネル用途エンドパネル幅(mm)400厚さ(mm)18高さ(mm)2411
AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応




![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)