カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr3180」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回