カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(3)
- 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- シュナイダーエレクトリック(149)
- TRANSCEND(トランセンド)(121)
- RS PRO(111)
- SPARKFUN(89)
- SMC(87)
- メディアカバーマーケット(80)
- EPSON(64)
- 三菱ふそう(52)
- ダイヤトレンド(50)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- ホンダ(45)
- アズワン(33)
- onsemi(32)
- insta360(28)
- StarTech.com(26)
- 仔犬印(本間製作所)(25)
- Texas Instruments(25)
- TOTO(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)
「nsc」の検索結果

LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
籐風フロントバスケット
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷通学・通勤に最適なワイドタイプ! ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る! レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!付属品取付金具材質スチール幅(mm)440高さ(mm)220奥行(mm)300最大積載荷重(kg)3
ステンレスフロントバスケット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通学・通勤に最適な頑丈設計! ステンレス製でサビに強い! ヘコミに強い頑丈設計なので安心!付属品取付金具材質ステンレス幅(mm)420色シルバー高さ(mm)220奥行(mm)295最大積載荷重(kg)3
PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷仕様●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット本体質量(g)約110使用周囲温度(℃)0~+55℃、保存時:-40~+70℃耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約50mA(カセット未装着時)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCE1エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型・調光タイプ用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相(2線式)色温度(K)5000ビーム角(度)24LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCB1
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型・調光タイプ用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相 (2線式)色温度(K)5000ビーム角(度)24LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCB1
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型・調光タイプ用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCB1の組合せ取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相 (2線式)色温度(K)5000LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCB1
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)5000ビーム角(度)24操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCE1エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3制御方式位相(2線式)色温度(K)5000ビーム角(度)24操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCE1エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型・調光タイプ用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCB1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)5000LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCB1
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット(2000個)7日以内出荷OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7125-59
コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7166-99
ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット62日以内出荷用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット62日以内出荷用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000NSCE1