カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ケルヒャー(43)
  • MSTコーポレーション(21)
  • TRUSCO(19)
  • 大阪製罐(18)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • 田倉工具(10)
  • エスコ(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • アルファ[販促](7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • CKD(6)
  • スズキ(6)
  • 日研工作所(6)
  • 廣杉計器(6)
  • Elephant Robotics(6)
  • 昭和コーポレーション(5)
  • アサ電子工業(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-40」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段NT30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段灯フラットライン40形60分電波NT Panasonic(パナソニック)

    階段灯フラットライン40形60分電波NT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
  • LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
  • 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30NTコーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
    材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)44.8光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)133.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)6000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30NTコーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
    材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形低光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形低光束30分NTスリム Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30分NTスリム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束30分NTスリム Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束30分NTスリム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束60分NTスリム Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束60分NTスリム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL2000形 Φ200 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)114.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)14975トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)292調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11295トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)225調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)14985トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)292調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11230トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)225調光の可否可調光範囲約5~100%
pt-40特集