カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,526)
- 電気材料(16)
- 安全用品(7)
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(6,710)
- ホンダ(2,077)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,740)
- EverGreen INTERNATIONAL(540)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- NTB(423)
- ADVANTEC(389)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(373)
- Thermo Fisher Scientific(329)
- CONTEC(コンテック)(326)
- ニッセイ(320)
- SKC(環境測定)(290)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(275)
- GENTOS(275)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(270)
- フエニックス・コンタクト(251)
- X.A.M(232)
- StarTech.com(228)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,809)
グリーン購入法適合(1,653)
「nt」の検索結果

LED20形ウォールNTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷消費電力(W)14.9定格電圧(V)100~242器具・セットセット点灯方法段調光(NTタイプ)調光の可否×
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
階段灯フラットライン40形60分電波NT
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
階段灯フラットライン20形60分電波NT
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98311グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)44.8光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)133.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)6000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形高光束30分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形低光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形高光束60分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形高光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形高光束60分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形低光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形高光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形低光束60分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形高光束30分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形高光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
一体型階段灯20形高光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形高光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形高光束30分NTスリム
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
露出テレホンモジュラジャック
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
C-SLimS15 L シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
...