カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ELPA(2)
  • コイズミ照明(2)
  • オーム電機(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • マキタ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
  • サンワダイレクト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn88007」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
  • ショップラインエンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインエンドキャップN95

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
    仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
  • ショップラインフィードインN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインフィードインN95

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠