カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(1,118)
  • CKD(78)
  • イトーキ(30)
  • EDWARDS(22)
  • 佐藤真空(13)
  • 象印マホービン(10)
  • 東洋バルヴ(9)
  • TOTO(7)
  • ヤギコーポレーション(7)
  • ニチバン(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • 光興業(5)
  • アインツ(5)
  • コクゴ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw10」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    広角タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    広角タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
化成肥料101010特集