カテゴリ
- 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- パナソニック電工(1)
「nw5051」の検索結果

フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷片切。ネーム付。定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4回路方式3路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ランプは橙色に光ります。定格電流(A)15回路方式B(片切)3線式結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W