カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(266)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- 黒田精工(672)
- メディアカバーマーケット(579)
- SONY(ソニー)(403)
- NAKANO(277)
- 山洋電気(159)
- 三洋化成(155)
- シュナイダーエレクトリック(135)
- パナソニックコネクト(116)
- D'Addario(91)
- IDEC(和泉電気)(89)
- サンヨーナイロン(87)
- ノーブランド(76)
- MARWI(69)
- 三洋工具(66)
- コクヨ(64)
- 日恵製作所(47)
- omron(オムロン)(41)
- ダイヤトレンド(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
グリーン購入法適合(85)
「ny」の検索結果

LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED防犯灯10VA明るさセンサなし
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から62日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から3日以内出荷色ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300エコロジー商品省エネ
カエルミナ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)黒適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可エコロジー商品省エネ
拡散パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
側面ガード
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
QQポール
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から32日以内出荷こんなときにおすすめ ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。 施工がかんたん 根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。 短工期、小廃材でリニューアル材質ステンレスタイプローポール用種類ローポールライトリニューアル専用
リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型形100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
拡散パネル付下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から3日以内出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から62日以内出荷DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
カットルーバ(前後用)
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481組(5個)3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個エコロジー商品省エネ・長寿命
丸型LEDスポットライトスパイク
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.6エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDローポールライト ポール
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)材質ステンレス色ミディアムグレーメタリック
LEDモールライト用遮光板1000形用
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用エコロジー商品省エネ
専用中継ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.1キャブタイヤケーブル(m)1エコロジー商品省エネ・長寿命
露出BOX取付金具
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷質量(kg)0.6適合品番NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20503 LR2、NNY20502 LR9、NNY20501 LR9、NNY20500 LR9
天井埋込型ダウンライト 中角タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)12.5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形角型
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)350高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
遮光板 モールライト 重耐塩害仕様
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)タイプモールライトエコロジー商品省エネ
スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
天井埋込型ダウンライト 広角タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)12.5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
LEDモールライト用遮光板
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷材質アルミ(オフブラック)質量(kg)0.2分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
LEDモールライト電源別置250形丸型
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ