カテゴリ
- 制御機器(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 横浜ディスプレイミュージアム(11)
- オーム電機(9)
- オーム電機[配線パーツ](6)
- SystemBase(4)
- ナイキ(2)
- ORIRO(2)
- タカチ電機工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- PALL(ポール)(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- リビー(1)
- 桂屋ファイングッズ(1)
- 清水製作所[継手](1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MAULBEERE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oa-9」の検索結果
特価

Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個7日以内出荷から8日以内出荷接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯