カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- OATアグリオ(43)
- CRG(44)
- EVANS(74)
- EVERCOAT(エバーコート)(19)
- GATOR Case(24)
- GYEON(ジーオン)(18)
- MARWI(144)
- MCO(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- SKC(環境測定)(29)
- VISIONS(13)
- イスカル(79)
- エスコ(267)
- コミネ(25)
- ホンダ(69)
- ユニオンツール(23)
- ラムマウント(58)
- 京セラ(71)
- ブランドをもっと見る
「oat」の検索結果

PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)欠品中高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481箱(100個)17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
TQリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)ほか43日以内出荷高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
PFリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)103日以内出荷高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
DEリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)103日以内出荷豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
LFリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(50個)欠品中コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子用途エアコン、冷蔵庫、OA機器