カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- AirTAC(2)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- LEAD(2)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(2)
- SUPRA(2)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(2)
- オフィスマイン(1)
- オーム電機(3)
- ザーレン(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- セキスイ(2)
- セフティー電気用品(2)
- リスパック(5)
- 東芝テリー(2)
- ブランドをもっと見る
「oc-40」の検索結果
特価

漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替