カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- セキスイ(4)
- 三木プーリ(4)
- リスパック(3)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- RS PRO(2)
- セフティー電気用品(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ニトムズ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 未来工業(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ヤマヨ(1)
- ルネセイコウ(1)
- 三桂製作所(1)
- 積水テクノ商事(1)
- 住商モンブラン(1)
- ブランドをもっと見る
「oc-75」の検索結果

漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替