カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- コイズミ照明(2)
- オーム電機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ol 291 673wr」の検索結果

気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から3日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角