カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(9)
- Aratas(旧:omron)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
「omron ly1f」の検索結果

ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)