カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • CKD(15)
  • LEDIL(16)
  • NOK(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • SMC(509)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • アイゼン(28)
  • イスカル(15)
  • オサメ工業(10)
  • ナンシン(8)
  • ホーザン(15)
  • マキシンコー(10)
  • 三菱電機(74)
  • 大阪魂(21)
  • 富士電機(16)
  • 日東工業(20)
  • 東信製作所(8)
  • 東洋技研(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-175」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下用リニューアルP Φ150→Φ175 Panasonic(パナソニック)

    軒下用リニューアルP Φ150→Φ175

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)175
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアルP Φ150→Φ175/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ175/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • 交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替