カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • EKチェーン(60)
  • KITO(キトー)(63)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • SMC(67)
  • THK(14)
  • ZATTA(44)
  • イスカル(12)
  • イノアック(11)
  • スリーピース(16)
  • ホンダ(102)
  • ミツビシ(20)
  • 三菱電機(65)
  • 岩田製作所(14)
  • 東洋技研(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p=130」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • LEDスポットライト SP2灯黒L・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯黒L・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401L CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯白L・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯白L・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2400L CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯黒N・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯黒N・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯白V・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯白V・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2400V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯白N・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯白N・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2400N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルコンセント プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルコンセント プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。2口の差込口を備える。パナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。
    寸法(mm)120×70×22.8色ミルキーホワイト質量(g)約90シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2
  • コスモワイド21埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。
    寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3
  • 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカABF型 主幹用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
  • 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    62日以内出荷
    舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
    付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%