カテゴリ

  • 電気材料(151)
  • 制御機器(53)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(40)
  • 大阪魂(102)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • エレコム(83)
  • ノーブランド(80)
  • オーム電機(68)
  • TRUSCO(68)
  • 明工社(67)
  • ELPA(66)
  • サンワサプライ(64)
  • ハタヤリミテッド(60)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • ホンダ(49)
  • 三菱電機(49)
  • omron(オムロン)(47)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(46)
  • サトーパーツ(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p002」の検索結果

240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
  • 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
  • キャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P
  • シンプルP-2受信機露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-2受信機露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    色オイスターグレー種類埋込ボックス1J型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
  • コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)62定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)41電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2220BK適合コードコネクタボディWA5219K差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)39適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間無設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • 小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A角型コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1連スイッチプレートに対応。
    用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
  • ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
    形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    Nアルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(2個)
    当日出荷
    カメラ、電卓、ゲームに。
    用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15アース端子×定格容量(W)1500マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59