カテゴリ
- 制御機器(499)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 電気材料(26)
- 防災用品(4)
- 安全用品(3)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(17)
- SMC(3,135)
- ホンダ(746)
- 新ダイワ(564)
- 三菱電機(393)
- アズワン(337)
- ニッサン(286)
- マキテック(275)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 河村電器産業(203)
- サンエス(200)
- TRUSCO(183)
- 共立(171)
- ニッセイ(165)
- 日東工業(162)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(146)
- CKD(135)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- 内外電機(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(124)
「p100」の検索結果

BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷トラスコ品番763-2215形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(2個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)3320rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
...