カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- KYO-EI(10)
- イマオコーポレーション(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- サンドビック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- TIPTOP(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ホンダ(1)
- TECH(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「p101 m12」の検索結果

電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781セット(400個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6973-06
コンデンサ 100μF 50V dc
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-79
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781セット(500個)7日以内出荷ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●寿命:4000hアズワン品番65-7067-20
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94