カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(101)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • 東洋技研(92)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • 岩田製作所(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
  • 三ツ星ベルト(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • 三木プーリ(39)
  • イスカル(38)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • PANDUIT(パンドウイット)(33)
  • 三菱電機(28)
  • サンクリエイト(28)
  • 椿本チエイン(27)
  • 塚本無線(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • TRUSCO(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p28」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)

    FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
  • バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)

    バラ線コネクタセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • プリント板ソケット Panasonic(パナソニック)

    プリント板ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
    対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントナット Panasonic(パナソニック)

    ジョイントナット

    Panasonic(パナソニック)
    75税込83
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。寸法L(mm)28呼び28-28寸法D1(Φmm)39.5寸法D2(Φmm)44.5
  • Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
    クリームグレイ寸法L(mm)85.5寸法d(mm)32.3呼び28-E31寸法D(mm)49.4
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • フラットケーブルコネクタ40p2個入り Panasonic(パナソニック)

    フラットケーブルコネクタ40p2個入り

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様フラットケーブルコネクタ
  • ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
    角度(°)(立上げ)20
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    型枠用ブッシング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
    適合PF管用
  • エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂+PVCウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
    用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
    用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
  • レバーハンドルP2型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP2型

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350フリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(30A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A