カテゴリ

  • 制御機器(397)
  • 電気材料(73)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(9)
  • 家電(9)
  • 住設機器(8)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(50)
  • SMC(4,948)
  • 大阪魂(2,907)
  • MAZDA(マツダ)(1,538)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,233)
  • NAKANO(1,184)
  • ホンダ(1,132)
  • ニッサン(1,057)
  • オカムラ(岡村製作所)(662)
  • CKD(623)
  • スズキ(615)
  • イトーキ(595)
  • Festo(537)
  • 三菱電機(461)
  • ERECTA(エレクター)(456)
  • エスコ(449)
  • 三木プーリ(379)
  • TRUSCO(312)
  • RS PRO(285)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4」の検索結果

関連キーワード
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドルP4型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP4型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • FC腰高ワンタッチモダンP4コ用W Panasonic(パナソニック)

    FC腰高ワンタッチモダンP4コ用W

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • ハンガー 4P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 4P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ(フィードイン端子付)4P

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-05
  • 交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)

    交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
  • ミニドライバー用ビットセット Panasonic(パナソニック)

    ミニドライバー用ビットセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ミニドライバー用のビットセットです。
    適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
  • 直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
  • ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(F端子なし)4P

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
  • 端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
  • 端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
  • ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2) Panasonic(パナソニック)

    ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-98
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-96
  • 交換用集塵フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用集塵フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1枚
    3日以内出荷
    HEPAフィルタ―
    適合機種F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40交換目安約10年除去率(%)1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3/min/h時)
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1巻
    3日以内出荷
    自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
    質量(kg)42.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-03
  • ACサーボ  外部回生抵抗器 Panasonic(パナソニック)

    ACサーボ 外部回生抵抗器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
  • 吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込形換気扇用適合パイプ径(Φmm)呼び径100から75に
  • プロレザートリマー Panasonic(パナソニック)

    プロレザートリマー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    付属品掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック電源充電・交流式本体寸法高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm使用電池単三乾電池アタッチメント掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
  • 極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)

    極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
  • 食器洗い乾燥機 V9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 V9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
    材質樹脂シルバータイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 気調システム フレキチューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム フレキチューブ100 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    管摩擦損失係数:λ=0.025
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 食器洗い乾燥機 M9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 M9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
    材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレスシルバー幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • Panasonic リレーソケット シャ-シ取付 SP, SP4-SF Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット シャ-シ取付 SP, SP4-SF

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付方式シャ-シ取付シリーズSPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品SP4リレー
  • 食器洗い乾燥機 R9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 R9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
    材質樹脂タイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 K9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 K9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
    材質樹脂鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
    質量(kg)11.4マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)適合場所浴室騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...