カテゴリ
- 制御機器(342)
- 電気材料(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 家電(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(31)
- ホンダ(1,720)
- SMC(1,204)
- 三木プーリ(830)
- YAMAHA(ヤマハ)(792)
- MAZDA(マツダ)(641)
- トヨタ(503)
- CKD(403)
- Festo(381)
- 椿本チエイン(360)
- 三菱ふそう(322)
- ノーブランド(318)
- オカムラ(岡村製作所)(303)
- 渡辺電機工業(258)
- OSG(オーエスジー)(235)
- ニッサン(233)
- MIYOSHI(小西製作所)(223)
- エスコ(222)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
グリーン購入法適合(2)
「p8」の検索結果
特価

たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
カメラ角度調整台(縦用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス 電源用70A8P
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
壁排水用排水ジョイントL
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷約20mmまで排水高さを下げることが可能です色ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷パイプ径が変わる個所に使用します。材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷屋内用としても使用できます。用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82M
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量82μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45リード間隔(mm)2.5
PLC FPI/Oターミナル増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御仕様子局として制御。最大32点までの増設が可能です。(操作電圧DC24V)規格UL/C-UL、CE
壁排水用排水ジョイントS
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷約20mmまで排水高さを下げることが可能です色ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75
XG-MLV8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M質量(g)3100消費電力(W)最小/最大:17.2/171定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)147設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-06
巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-97
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●奥行き:13.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-82
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱(50個)7日以内出荷UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193アズワン品番65-8058-19