カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(86)
- 内田洋行(10)
- SMC(10)
- ゴールドウイン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 長野計器(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ISO(4)
- アズワン(3)
- 東芝キヤリア(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 共立機巧(2)
- ニシキ工業(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ブランドをもっと見る
「pa-121」の検索結果
特価

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台33日以内出荷電源コード・プラグ付用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台33日以内出荷電源コード・プラグ付用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128開口面積(cm2)225