カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(495)
- KSフィルター(1)
- Texas Instruments(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(4)
- クリナップ(1)
- ゴールドウイン(2)
- スイデン(1)
- スバル(4)
- セメダイン(1)
- ミニター(3)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 三菱電機(2)
- 日本バルカー(3)
- 東和ポリエイト(2)
- 東芝キヤリア(4)
- ブランドをもっと見る
「pa0320」の検索結果

ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。極数4
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷電源コード・プラグ付用途浴室仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)3.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120開口面積(cm2)319