カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ミニター(18)
  • KITO(キトー)(2)
  • くればぁ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東京精密(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • エバオン(1)
  • ユニティ(1)
  • Polymaker(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa2001」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, ECA2DM101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, ECA2DM101

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)16×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)200dc静電容量100μF漏れ電流(μA)1210RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5