カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ワンダーキット(5)
- サンハヤト(4)
- エレキット(3)
- ワンダーピュア(2)
- タカチ電機工業(1)
- audio-technica(1)
- 新日本無線(1)
「pam8403」の検索結果

卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121
Panasonic(パナソニック)¥77,980~税込¥85,778~1台6日以内出荷高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台