カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic fk721」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LED
誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LED
LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LED
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)C級用LEDランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合機種FA10352用ランプアズワン品番64-3183-33電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
定格電圧(V)6バッテリー容量(mAh)3000
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
欠品中
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED