カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • パナソニックコネクト(293)
  • ウエルドテック社(35)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • 東安(8)
  • 堺電業(6)
  • RS PRO(3)
  • Festo(3)
  • SPARKFUN(2)
  • Thronmax(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • サイクルテック(2)
  • ストリームライト(1)
  • トーキン(1)
  • ノーブランド(1)
  • マルツエレック(1)
  • COWAY(コーウェイ)(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
  • エスアンドエスサイクル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic tig」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC FP-X出入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X通信カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X通信カセット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設I/Oユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット(PNP)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X端子台21P Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X端子台21P

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 熱電対カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 熱電対カセット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xマスタメモリ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • PLC FP-X出力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    17日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    33日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xパルス入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xパルス入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
  • プログラマブルコントローラFP-X Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP-X

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
  • PLC FP-X アナログI/Oカセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X アナログI/Oカセット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE入力16点
  • PLC FP-X アナログ出力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X アナログ出力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ出力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xアナログ入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xアナログ入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE