カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • PLUS(プラス)[文具](22)
  • ホームテイスト(8)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • JLab(3)
  • エレコム(2)
  • コミネ(2)
  • みまつ(2)
  • オーエ(1)
  • Piece(1)
  • FSA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pasty」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号無線ライコン・B Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • 信号無線ライコン・W Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
pasty ファイル特集