カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(747)
  • VISHAY(105)
  • NAC(長堀工業)(14)
  • TRUSCO(7)
  • 三菱電機(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • エスコ(4)
  • SP忠男(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • Optibelt(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • CKD(2)
  • ホンダ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPBシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPBシリーズPanasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-20
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
419,800税込461,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-10