カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(2)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 明工社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbt-gf15」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛露出ローゼットPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
シーリング受台 Panasonic(パナソニック)シーリング受台Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
LEDシーリング用アダプタ Panasonic(パナソニック)LEDシーリング用アダプタPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
照明器具カテゴリ