建材・エクステリア (56) 制御機器 (2) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938 アズワン品番 65-7814-09
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
シビルスケア 打込み丸足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=25~45) 色 ブラック 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)
シビルスケア 鶴首平足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=50~74) 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)
F型集水器 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
仕様 PC50XS30・PC30・60 サイズ (シルビスケア)PC50 適合サイズ (シルビスケア)PC50
シビルスケア軒といカット Panasonic(パナソニック) 14日以内出荷
色 パールグレー(しろ) サイズ PC50×1800 種類 軒とい
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 6400 ポート数 48 消費電力(W) (最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×387 発熱量(kcal/h) 418.5 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 260 ポート (PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)370.0
シビルスケア 正面打・15mm出 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
サイズ PC50・PGR60 仕様 固定式 分類 積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
シビルスケア 鶴首丸足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=40~62) 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)
戻します(一般たてとい用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 11日以内出荷
接続 PC30、S30、たてとい60、排水管VU50、VP・VU(60・75)
シビルスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(外パッチン+内押え) 分類 軒系列部材
シビルスケア 打込み角足 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
サイズ PC50(h=25~45) 仕様 5丁流れ 分類 受金具(ステンレス)