カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • audio-technica(3)
  • ELPA(6)
  • HARWIN(27)
  • MATRIX(20)
  • StarTech.com(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • アズワン(3)
  • アルス(3)
  • アルスコーポレーション(12)
  • エレコム(8)
  • カシオ計算機(3)
  • グリーンハウス(3)
  • ダイゴー(10)
  • メディアカバーマーケット(344)
  • ユーアールディ(2)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • 東海興商(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc180」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,180μF,16V dc,16SEPC180M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,180μF,16V dc,16SEPC180M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16リップル電流(A)4.36最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
  • たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    グレー

    たてとい はいとい水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    分類たて系列部材