巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88