カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 溶接用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,469)
  • 渡辺電機工業(67)
  • 大阪魂(16)
  • StarTech.com(12)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • VAIO(10)
  • エレコム(7)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • サンドビック(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • カーメックス(4)
  • 日東工器(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オリバー(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • j5 create(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-08」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック)FAXインクフィルム 15mX2本Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
適合KX-PD304DW、KX-PD305DL、KX-PD305DW、KX-PD381DLE8、KX-PD381DWE8、KX-PD502DL、KX-PD502DW、KX-PD502UD長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105
CUTトーチ部品 YT08PD2 ストップリング XUB28FP Panasonic(パナソニック)CUTトーチ部品 YT08PD2 ストップリング XUB28FPPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
5日以内出荷
電源コード脱着式パイプファン Panasonic(パナソニック)電源コード脱着式パイプファンPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇埋め込み寸法(mm)Φ100付属品電源コード電源(V)単相100
関連キーワード
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08