カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(359)
- 制御機器(265)
- 電気材料(117)
- 建材・エクステリア(94)
- パソコン/周辺機器(9)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(472)
- AMPHENOL(1,533)
- ERECTA(エレクター)(851)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,082)
- KNIPEX(クニペックス)(1,136)
- MAZDA(マツダ)(1,408)
- RS PRO(1,936)
- TRUSCO(962)
- アズワン(885)
- エスコ(2,187)
- エレコム(1,011)
- オカムラ(岡村製作所)(3,620)
- トヨタ(1,230)
- ホンダ(84,125)
- ミツビシ(969)
- メディアカバーマーケット(1,848)
- 三菱ふそう(21,809)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(336)
グリーン購入法適合(251)
「pe」の検索結果
商品豆知識

幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から4日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
MC-G200P用ホース・パイプセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
幅木5型 コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
フロートタイプ幅木(金属製)
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷空間を広く見せる、フロートタイプの幅木。フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。長さ(mm)2400幅(mm)16厚さ(mm)30
フロートタイプ幅木(金属製) 出隅キャップ
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)4日以内出荷空間を広く見せる、フロートタイプの幅木専用部材。フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。長さ(mm)10幅(mm)19厚さ(mm)15.1
フロートタイプ幅木(金属製) エンドパーツ
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個4日以内出荷空間を広く見せる、フロートタイプの幅木専用部材。フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。長さ(mm)12幅(mm)6厚さ(mm)15
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220M
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(2個)3日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.1
iD3200埋込W150白色
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1組当日出荷から3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2970グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)617埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
レンジフード サイドフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
ウスイータ階段補修液RV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色グレージュアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液WY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液AV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ブルーグレーオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液EV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色イデアオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテWY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンAV
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ブルーグレーオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテUY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ソフトウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンPY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色しっくいホワイト色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンEV
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色イデアオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンJY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色メープル色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテJY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色メープル色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテEV
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色イデアオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンTY
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォールナット色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテJV
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色パールグレー色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンJV
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色パールグレー色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテNV
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ネイビーオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段タッチアップペンNV
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ネイビーオーク色グリーン購入法適合
...