カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 日東工業(9)
- テンパール工業(5)
- 三菱電機(1)
- 河村電器産業(1)
「peb60n」の検索結果

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台