カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 七星科学研究所(19)
  • 日東工業(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
  • サンドビック(11)
  • AKER(8)
  • ツツミ工業(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ニッタ(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • 精和産業(5)
  • CKD(4)
  • 東芝(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-12」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
パイプファン 本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ Panasonic(パナソニック)小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
7日以内出荷
LEリレー Panasonic(パナソニック)LEリレーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(100個)
62日以内出荷
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器保護構造フラックスタイト
LAリレー5A TVー3 Panasonic(パナソニック)LAリレー5A TVー3Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー