カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • カナレ電気(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • KEMET(5)
  • YAGEO(5)
  • 日東工業(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • Syfer Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150-m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,150μF,16V dc,16SEPF150M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,150μF,16V dc,16SEPF150MPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×5.5高さ(mm)5.5電圧(V)16dcシリーズSEPF寿命5000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リード間隔(mm)2.5
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(5個)
8日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-95
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-02