Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
片サドルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。