合成樹脂製可とう電線管 (6) 電線管用コネクタ (4) 電線管用カップリング (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック) (10件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)4本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途 PF管とボックスの接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結コネクタ 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途 駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃) -15~60 表面処理 樹脂コーティング 色(マンセル値) クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
配管アダプタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
片サドル Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
送り用エンド Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°) (立上げ)20 適合 PF管用 付属品 釘、防トロキャップ
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
プロテクタ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
エンドカバーW Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途 PF管相互の接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結カップリング 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°釘、防トロキャップ付
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品 まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合 まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途 鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様 首振り角度30°、防塵キャップ付 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 クリームグレイ 種類 速結アングルコネクタ 規格 JIS C 8412 寸法d(mm) 21.5 呼び 22 寸法D(mm) 41 おねじ外径(mm) 26.5 適合ノックアウト径(Φmm) 27.1 入数(個) 1
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.5 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.8 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K) 2700 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 光束(Lm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 子品番 【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074