カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 未来工業(26)
- 岩崎製作所(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- 井筒製作所(6)
- 昭和技研工業(5)
- フジトク(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- ネオフレックス(4)
- インサートクリップ(3)
- エスコ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- 三桂製作所(2)
- アソー(1)
- 岩崎電気(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カクダイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pf管 32」の検索結果

Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥49税込¥541個当日出荷から3日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ