カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(86)
  • エスコ(11)
  • ネグロス電工(5)
  • 日動電工(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • 岩崎電気(3)
  • セキスイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 box」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップPanasonic(パナソニック)
67税込74
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
配管アダプタ Panasonic(パナソニック)配管アダプタPanasonic(パナソニック)
38税込42
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
配管固定金具 Panasonic(パナソニック)配管固定金具Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
プロテクタ Panasonic(パナソニック)プロテクタPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
5日以内出荷
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンドPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
デッキプレート取付台 Panasonic(パナソニック)デッキプレート取付台Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
4日以内出荷
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547