カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RS PRO(11)
- TOEX(LIXIL)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- インサートクリップ(5)
- エスコ(23)
- ニッタ(5)
- ネオフレックス(5)
- ネグロス電工(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 岩崎電気(26)
- 日動電工(5)
- 日本シーム工業(2)
- 未来工業(202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf16 管」の検索結果
特価

Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト80形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
CD-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。角度(°)(立上げ)20
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
片サドル
Panasonic(パナソニック)¥74~税込¥81~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
LEDガーデンライト40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可