カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 岩崎電気(20)
  • ネグロス電工(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 七星科学研究所(13)
  • サンドビック(11)
  • エスコ(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 日動電工(6)
  • 日研工作所(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • ニッタ(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(5)
  • 精和産業(5)
  • インサートクリップ(5)
  • ネオフレックス(5)
  • 因幡プロダクツ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf16」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1個用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(2個用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)

    まとめてねット取付台

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
    付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)

    CD-PFアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管とPF管との接続に使用します。
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
    角度(°)(立上げ)20
  • LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDガーデンライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-CD・PF-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
    角度(°)(立上げ)20
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    床用マイクロホンスタンド。
    適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
  • マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
    長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)